DisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。

用途DisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。ブラックケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状DisplayPort オス-HDMI オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、HDMIコネクタ部:約21.2×53(SR部含む)×12.2解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0ケーブル径(Φmm)約6.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869486KC-DPHDA10
4,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする