曜日別特売

変換ケーブル

変換ケーブル - サンワサプライ変換ケーブル - サンワサプライ

ミニDisplayPortを搭載したPC本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

用途ミニDisplayPortのPCとVGAのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。ホワイトケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)コネクタ形状ミニDisplayPort オス-VGA(ミニD-sub 15pin)オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、VGAコネクタ部:約33.5×62(SR部含む)×14.8解像度最大1910×1200(Wide)/1600×1200(4:3)ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/VGAケーブル径(Φmm)約5.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869538KC-MDPVA10
3,800
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする