曜日別特売

液晶保護指紋反射防止フィルム

液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ液晶保護指紋反射防止フィルム - サンワサプライ

LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部等除く)両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

用途富士通 ARROWS Tab Q7310対応ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム。仕様タッチパネル対応、抗菌性なし材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2サイズ13.3インチワイド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フィルム:309×0.2×194.8対応機種富士通 ARROWS Tab Q7310透過率(%)78.3表面硬度2~3H反射率(%)0.0169紫外線カット0.999特性ブルーライトカット指紋反射防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869678LCD-F7310BCAR
4,200
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする