曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライ

USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。Windows・Mac両方で使用できます。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。

仕様横スクロール機能なしセット内容本体、取扱説明書・保証書ブラックサイズ中型ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12~10.15 ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 14~13、ChromeOS、Android 10~7コネクタ形状USB Type-Cコネクタ オス接続方式有線対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン、タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1200count/inchボタン数3ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ボタン仕様2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、静音なし内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869739MA-BLC194BK
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする