曜日別特売

タブレットケース

タブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライタブレットケース - サンワサプライ

高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、充電ケーブルの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。

用途高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケース。ブラック。材質PU(ポリウレタン)、マイクロファイバーブラックタイプケース型対応機種2018年 iPad Pro 11インチ、2020年 iPad Pro 11インチ、2020年 iPad Air 10.9インチ特性スタンド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869949PDA-IPAD1707BK
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする