ホルダー

ホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライホルダー - サンワサプライ

7インチから13インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。最小12~最大22.5cmまでの幅に対応します。※タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。厚さは1.8cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの底面とスタンドの底面に付いており1/4-20UNCのネジ穴に対応しています。ホルダーとスタンドの付け根部はボールジョインとなっており、自由な角度で使用できます。背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。

用途動画撮影用やタブレットスタンド用などとしても使用できる三脚ホルダーアタッチメント。材質プラスチックサイズ幅もしくは高さは12~22.5cm、厚さ1.8cmまでのタブレットPC対応 ※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もございます。 ※スマートフォン、タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。対応機種11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPad 10.2インチ(第8世代)、Surface Go 2、Surface Pro X、iPad 10.2インチ(第7世代)三脚取付ねじあり1/4-20UNC特性角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62869985PDA-TABH10BK
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする