曜日別特売

チェア

チェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライ

座面の上下可動が容易なガス圧リフト付き。 ロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。 大きめの座面、背もたれでゆったり座れます。 背もたれがナイロンメッシュで蒸れにくいです。背もたれは4段階の傾きで固定が可能です。座面はへたりにくいモールドウレタンを使用しています。オプション肘が取り付け可能です。(SNC-ARM12)

用途BIFMA強度基準の1.5倍の負荷をクリアした高耐荷重チェア。ブラック。種類オフィスチェア耐荷重(kg)座面:120幅(mm)680奥行(mm)680全高(mm)955~1045外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×955~1045座面高さ(mm)450~540キャスターありキャスターの有無あり背タイプハイバック材質張地・背もたれ:ナイロンメッシュ、座面:布張り(ブラック)、主要成形部品:木材、PP、ナイロン、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロンランバーサポートありブラック、ナイロンメッシュ:ブルー肘掛なし付属品六角レンチ5mm質量(kg)13.6寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:490×560本体質量(kg)13.6機能ガス圧リフト装置、シンクロロッキング機能(固さ調整付き)、モールドウレタン、4段階背もたれ角度固定座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)座面:510×450×450~540内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62870143SNC-NET20BK座面:120680680955~1045450~540
28,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする