パーティションブース

パーティションブース サンワサプライ パーティションブース サンワサプライ パーティションブース サンワサプライ パーティションブース サンワサプライ パーティションブース サンワサプライ パーティションブース サンワサプライ パーティションブース サンワサプライ パーティションブース サンワサプライ

デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。

用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。 材質PET(フェルト) 幅(mm)600 質量(kg)約2.5 ライトグレー 高さ(mm)600 奥行(mm)500 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62870186 SPT-DPB6060
18,800
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする