パーティションブース

パーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライパーティションブース - サンワサプライ

吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。

用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。セット内容本体、連結用ベルト(6本)材質フェルト(PET)取付方式自立式キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。アジャスターなし材質(パネル)PET(フェルト)内容量1セット(4枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62870204SPT-PB003GYグレー600×1600(1枚)2.3
55,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする