電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。

用途3P抜け止めマグネット・4個口。プラグ形状3P・ストレートグレーピッチ(mm)差込口間/40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26アース端子あり機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコンセント個数4外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62870229TAP-KS4-13251
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62870238TAP-KS4-24852
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
62870247TAP-KS4-3-3
3,950
3,500
3,850(税込)
当日出荷
62870256TAP-KS4-5-5
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62870238
2023-07-18
用途: 機器電源確保に使用
医療・福祉・介護関連業

背面に磁石付きで、口数・コード長さ、大きさなど希望条件にピッタリでした。良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする