曜日別特売

ヘッドセット

ヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライ

テレワークやWEB会議に最適なオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が聞こえる片耳タイプです。

セット内容充電用microUSBケーブルブラック適合規格Bluetooth5.0(Class2)通信方式GFSK周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大:約23時間通信距離(m)約10連続待受時間最大:約660時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大:約20マルチポイント対応対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62870484MM-BTMH58BK
7,800
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする