曜日別特売

愛媛県産富士おが炭

愛媛県産富士おが炭 - 富士炭化興業愛媛県産富士おが炭 - 富士炭化興業

富士オガ炭は、国産木材のオガクズ100%使ったオガ炭です。
カット品なので、小さい焼き台(七輪など)用にお使い頂けます。
燃焼時間は約2時間程度で、焼き肉店様などにピッタリの商品です。
炭が小さいので、継ぎ足しや火力調整がしやすく、バーベキューなどでもご利用いただけます。

形状四角形直径(Φcm)約4長さ(cm)1~4(短いものが多い)内容量1セット(10kg×3箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628679731011
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする