LP2 パネル

LP2 パネル - トーカイスクリーンLP2 パネル - トーカイスクリーンLP2 パネル - トーカイスクリーンLP2 パネル - トーカイスクリーンLP2 パネル - トーカイスクリーンLP2 パネル - トーカイスクリーンLP2 パネル - トーカイスクリーンLP2 パネル - トーカイスクリーン

柔らかいスタイル、ライトで圧迫感を与えず集中できます。
カラーバリエーション、サイズも豊富でオフィスやお店を簡単にイメージチェンジできます。

材質パネル:MDF、エッジ:ABS樹脂奥行(mm)24グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。
※連結ポール、補助脚は別売です。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
全88種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(表面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62870737LP2-11077005.4オレンジ1105クロス
19,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870746LP2-11077005.4オフホワイト1105クロス
19,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870755LP2-11077005.4イエローグリーン1105クロス
19,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870764LP2-11077005.4ブルー1105クロス
19,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870773LP2-11077005.4ブラック1105クロス
19,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870807LP2-11077005.4ライトグレー1105クロス
19,300
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870816LP2-11099006.1オレンジ1105クロス
21,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870825LP2-11099006.1オフホワイト1105クロス
21,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870834LP2-11099006.1イエローグリーン1105クロス
21,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870843LP2-11099006.1ブルー1105クロス
21,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870859LP2-11099006.1ブラック1105クロス
21,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870886LP2-11099006.1ライトグレー1105クロス
21,600
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870895LP2-111010006.5オレンジ1105クロス
22,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870904LP2-111010006.5オフホワイト1105クロス
22,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870913LP2-111010006.5イエローグリーン1105クロス
22,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870929LP2-111010006.5ブルー1105クロス
22,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870938LP2-111010006.5ブラック1105クロス
22,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870965LP2-111010006.5ライトグレー1105クロス
22,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870974LP2-111212007.4オレンジ1105クロス
24,200
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870983LP2-111212007.4オフホワイト1105クロス
24,200
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62870999LP2-111212007.4イエローグリーン1105クロス
24,200
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871008LP2-111212007.4ブルー1105クロス
24,200
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871017LP2-111212007.4ブラック1105クロス
24,200
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871044LP2-111212007.4ライトグレー1105クロス
24,200
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871053LP2-16099008.3オレンジ1615クロス
26,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871069LP2-16099008.3オフホワイト1615クロス
26,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871078LP2-16099008.3イエローグリーン1615クロス
26,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871087LP2-16099008.3ブルー1615クロス
26,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871096LP2-16099008.3ブラック1615クロス
26,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871123LP2-16099008.3ライトグレー1615クロス
26,800
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871139LP2-1612120011オレンジ1615クロス
30,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871148LP2-1612120011オフホワイト1615クロス
28,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871157LP2-1612120011イエローグリーン1615クロス
30,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871166LP2-1612120011ブルー1615クロス
30,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871175LP2-1612120011ブラック1615クロス
30,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871209LP2-1612120011ライトグレー1615クロス
30,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871218LP2-180990012オレンジ1870クロス
32,600
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871227LP2-180990012オフホワイト1870クロス
32,600
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871236LP2-180990012イエローグリーン1870クロス
32,600
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871245LP2-180990012ブルー1870クロス
32,600
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871254LP2-180990012ブラック1870クロス
32,600
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871288LP2-180990012ライトグレー1870クロス
32,600
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871297LP2-1812120015オレンジ1870クロス
36,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871306LP2-1812120015オフホワイト1870クロス
36,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871315LP2-1812120015イエローグリーン1870クロス
36,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871324LP2-1812120015ブルー1870クロス
36,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871333LP2-1812120015ブラック1870クロス
36,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871367LP2-1812120015ライトグレー1870クロス
36,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871376LP2-1107M7005.4ホワイトウッド1105木目
15,100
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871385LP2-1107M7005.4ダークウッド1105木目
15,100
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする