トーカイスクリーン
LP2 連結ポール
段差・L字・T字・クロス連結時に必要な連結ポールです。
直線連結の際は必要ありません。
仕様
連結ポール
幅(mm)
24
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
24
内容量
1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先渡しになります。※納入先に企業名掲示の看板等が必要です。ただし、看板が出ていても「社宅」への納品は出来かねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62871638
LP2-11PO
1055
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871647
LP2-16PO
1565
¥
9,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62871656
LP2-18PO
1820
¥
10,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月18日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。