曜日別特売

ZODY 耐油長靴 ZODY耐油 ZODY耐油長

ZODY 耐油長靴 ZODY耐油 ZODY耐油長 - オカモト[安全靴・作業靴]

日本製の耐油衛生長靴です。

用途食品加工、畜産、油を扱う作業など材質メリヤス裏布形状ハイカットホワイト機能全面耐油、完全防水靴タイプ長靴内容量1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62875183ZODY耐油長22.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
62875199ZODY耐油長23
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
62875208ZODY耐油長23.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
62875217ZODY耐油長24
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
62875226ZODY耐油長24.5
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
62875235ZODY耐油長25
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
62875244ZODY耐油長25.5
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
62875253ZODY耐油長26
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
62875269ZODY耐油長26.5
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
62875278ZODY耐油長27
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
62875287ZODY耐油長28
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする