オカモト[安全靴・作業靴]
WILD WOLF カバー付き安全長靴 RMT-7602
履き口カバー付き、鋼製先芯、速乾吸汗裏布
用途
普通軽作業、建築・土木作業、漁業、食品加工など
形状
ハイカット
色
ブラック
機能
吸汗速乾
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62875506
RMT-7602
M
25
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
62875515
RMT-7602
L
26
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
62875524
RMT-7602
LL
27
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
62875533
RMT-7602
XL
28
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください