PFAボトル 広口

PFAボトル 広口 - コクゴ

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。

タイプ広口内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
キャップ外径(Φmm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63550638-100402645104
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63550647-250503460135
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63550656-50060.54573170
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63550665-100060.54594200
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63550674-25271627.661.5
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする