MONOVATE(旧:日東金属工業)
STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ
積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車
水抜きしやすく洗いやすい台車です。
種別
39サイズ用
材質
台車/SUS304、キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、キャスター車輪/ゴム車 自在キャスター4個(内ストッパー付2個)
幅(mm)
394
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
140
アズワン品番
63-1206-95
適合容器
TP-CTH-STA-39(62-0954-76)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63551164
KM-STA-39
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000