SUS316Lステンレスタンク 吊り下げ 鏡板型ジャケット汎用容器 脚付 ストック蓋付

SUS316Lステンレスタンク 吊り下げ 鏡板型ジャケット汎用容器 脚付 ストック蓋付 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ジャケットに温水や冷却水を入れて、内容物の保温や冷却ができます。底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。

ノズルジャケット部:1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用条件内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63551189DT-ST-J-L-3963-1206-71容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター:SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)4308701645
509,000
489,800
538,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63551198DT-ST-J-L-4763-1206-72容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)565.79553080
642,000
599,800
659,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする