曜日別特売

エンテロトックス-F「生研」 20回用 26628-22-8

エンテロトックス-F「生研」 20回用 26628-22-8 - デンカポリマーエンテロトックス-F「生研」 20回用 26628-22-8 - デンカポリマー

逆受身ラテックス凝集反応によるブドウ球菌エンテロトキシン検出用キットです。

仕様CAS No:26628-22-8セット内容【キット構成】感作ラテックス抗A(5mL×1本)、感作ラテックス抗B(5mL×1本)、感作ラテックス抗C(5mL×1本)、感作ラテックス抗D(5mL×1本)、感作ラテックス抗E(5mL×1本)、対照ラテックス(5mL×1本)、対照エンテロトキシンA(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンB(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンC(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンD(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、対照エンテロトキシンE(凍結乾燥:0.5mL分×1本)、希釈液(50nL×3本)保存方法2~10℃に保存。アズワン品番64-0702-15保管環境冷蔵内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63552345230799
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする