アズワン
クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス10000
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)
アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
5(3Pプラグ付き)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体のサイズは、FFUを含まないフレームのみのサイズです。
※搭載するFFUは、「ピュアスペース・05」 又は 「ピュアスペース・10」となります。
※ブースの寸法が長方形の場合、出入口(1ヶ所)面をご指示ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63552835
PS1515A-7
1500×1500×2000
¥
366,000
¥
365,000
¥
401,500
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63552844
PS1520A-7
2000×1500×2100
¥
441,000
¥
440,000
¥
484,000
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63552853
PS2020A-7
2000×2000×2100
¥
439,000
¥
438,000
¥
481,800
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63552869
PS2025A-7
2500×2000×2100
¥
532,000
¥
531,000
¥
584,100
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63552878
PS2525A-7
2500×2500×2100
¥
524,000
¥
523,000
¥
575,300
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63552887
PS2530A-7
3000×2500×2100
¥
620,000
¥
619,000
¥
680,900
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63552896
PS3030A-7
3000×3000×2100
¥
898,000
¥
897,000
¥
986,700
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000