サニタリーステンバット

サニタリーステンバット - AG(赤川器物製作所)

フチ巻き無し・底面エンボス無しの衛生対応品です。深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。スタッキング可能です。

材質SUS304内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
外寸(mm)
アズワン品番
底寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6355500522708大110約16551×370×H11064-0920-97525×340
14,440
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355501422709大80約10551×370×H8064-0920-98525×340
13,190
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355502322806中110約13466×345×H11064-0920-99435×320
12,670
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355503922807中80約7466×345×H8064-0921-01435×320
11,470
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする