サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ

サニタリーステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 SMA-CTLシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。

材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)幅(mm)635質量(kg)35高さ(mm)1000容量(L)300表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)アズワン品番63-1206-85内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※他の容量も製作可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63555136SMA-CTL-635
324,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする