MONOVATE(旧:日東金属工業)
シール座付ステンレス吊り下げ式密閉容器 バンド式 CTLB-LZシリーズ
ラベルやシールをはがしやすく、バンドで簡単に密閉できるステンレスタンク
持ち運びや投入に適した吊り下げ取っ手タイプ
材質
SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング
寸法(mm)
シール座コーティング面:110×88
材質(パッキン)
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ラベルやシールの材質により剥がれやすさは異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63555206
CTLB-LZ-24
63-1207-65
300
240
2.3
10
¥
32,900
¥
32,880
¥
36,168
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555215
CTLB-LZ-27
63-1207-66
327
270
3
15
¥
34,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555224
CTLB-LZ-30
63-1207-67
362
300
3.7
20
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555233
CTLB-LZ-33
63-1207-68
392
330
4.5
25
¥
44,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000