曜日別特売

シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ

シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス密閉容器 クリップ式/PTFE CTH-LZ-PTFEシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ラベルやシールをはがしやすく、クリップで簡単に密閉できるステンレスタンクです。パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。

材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング寸法(mm)シール座コーティング面:110×88表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)PTFE(白色)使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※パッキンは樹脂製なのでゴム製に比べ密閉性は劣ります。
※ラベルやシールの材質により剥がれやすさは異なります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63555249CTH-LZ-PTFE-243152.22401063-1207-52
58,500
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555258CTH-LZ-PTFE-273502.82701563-1207-53
64,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555267CTH-LZ-PTFE-303803.43002063-1207-54
73,400
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555276CTH-LZ-PTFE-334364.23302563-1207-55
82,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555285CTH-LZ-PTFE-364695.43603663-1207-56
88,400
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555294CTH-LZ-PTFE-394966.13904563-1207-57
104,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555303CTH-LZ-PTFE-39H4967.14805063-1207-58
107,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555319CTH-LZ-PTFE-435488.34506563-1207-59
116,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555328CTH-LZ-PTFE-43H5488.85207063-1207-60
119,000
118,800
130,680(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする