MONOVATE(旧:日東金属工業)
ジャケット型フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-J-Lシリーズ
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。温度調整しながら加圧圧送することができます。
材質
容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、O リング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理
内外面バフ研磨
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(L)
質量(kg)
内径×高さH(Φmm×mm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63555443
PCN-O-J-L-20-UT
62-1372-69
20
34.5
ジャケット:309.5×861
(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
¥
1,232,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555459
PCN-O-J-L-30-UT
62-1372-70
30
43
ジャケット:345.6×881
(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
¥
1,315,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555468
PCN-O-J-L-40-UT
62-1372-71
40
49
ジャケット:396.4×938
(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
¥
1,410,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555477
PCN-O-J-L-50-UT
62-1372-72
50
60
ジャケット:450×950
(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
¥
1,561,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555416
PCN-O-J-L-100-UT
62-1372-74
100
88
ジャケット:550×1086
(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
¥
2,045,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555425
PCN-O-J-L-150-UT
62-1372-75
150
101
ジャケット:550×1336
(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.12
¥
2,134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555434
PCN-O-J-L-200-UT
62-1372-76
200
124
ジャケット:600×1426
(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.09
¥
2,490,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555486
PCN-O-J-L-80-UT
62-1372-73
80
71
ジャケット:450×1180
(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
¥
1,638,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000