曜日別特売

ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-F-Jシリーズ

ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 圧送ユニット PCN-F-Jシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。

材質容器本体・蓋・取っ手・袴/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨使用圧力(MPa)(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18材質(フタ)SUS304内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(L)
質量(kg)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63555495PCN-F-J-10-UT62-1372-441017ジャケット:259.4×421
690,000
679,800
747,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555504PCN-F-J-20-UT62-1372-452024.5ジャケット:309.5×522
745,000
699,800
769,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555513PCN-F-J-30-UT62-1372-463034ジャケット:345.6×537
858,000
799,800
879,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555529PCN-F-J-40-UT62-1372-474043ジャケット:396.4×572
1,008,000
989,800
1,088,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555538PCN-F-J-50-UT62-1372-485049.5ジャケット:450×572
1,103,000
999,800
1,099,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555547PCN-F-J-80-UT62-1372-498060ジャケット:450×812
1,159,000
1,098,000
1,207,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする