MONOVATE(旧:日東金属工業)
ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-F-J-Lシリーズ
圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいヘルールオープン型です。温度調整しながら加圧圧送することができます。
材質
容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、ジャケット部ノズル/1Sヘルール
表面処理
内外面バフ研磨
使用圧力(MPa)
(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18
材質(フタ)
SUS304
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63555556
PCN-F-J-L-10-UT
10
21.5
ジャケット:259.4×714
62-1372-63
¥
947,000
¥
899,000
¥
988,900
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555565
PCN-F-J-L-20-UT
20
28.5
ジャケット:309.5×816
62-1372-64
¥
1,007,000
¥
959,000
¥
1,054,900
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555574
PCN-F-J-L-30-UT
30
38.5
ジャケット:345.6×836
62-1372-65
¥
1,138,000
¥
1,090,000
¥
1,199,000
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555583
PCN-F-J-L-40-UT
40
47
ジャケット:345.6×866
62-1372-66
¥
1,288,000
¥
1,190,000
¥
1,309,000
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555599
PCN-F-J-L-50-UT
50
56
ジャケット:396.4×866
62-1372-67
¥
1,415,000
¥
1,390,000
¥
1,529,000
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555608
PCN-F-J-L-80-UT
80
67
ジャケット:396.4×1106
62-1372-68
¥
1,494,000
¥
1,490,000
¥
1,639,000
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000