ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-J-Lシリーズ

ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-J-Lシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

圧送をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。これ1台で上部排出での加圧圧送ができます。蓋とクランプが軽く、取り回しが簡単です。温度調整しながら加圧圧送することが可能です。

材質容器本体・蓋・取っ手・脚/SUS304、クランプバンド/SCS13、パッキン/シリコンゴム(オプション/フッ素ゴム)、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)ジャケット部ノズル/1Sヘルール表面処理内外面バフ研磨内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
使用圧力(MPa)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63555678PCN-J-L-10-UT1410(常温)本体:0~0.4、ジャケット:0~0.18ジャケット:259.4×70262-1372-58
734,000
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555687PCN-J-L-20-UT18.520(常温)本体:0~0.4、ジャケット:0~0.18ジャケット:309.5×80162-1372-59
773,000
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555696PCN-J-L-30-UT2430(常温)本体:0~0.4、ジャケット:0~0.18ジャケット:345.6×84262-1372-60
840,000
799,800
879,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555705PCN-J-L-40-UT2840(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18ジャケット:396.4×87262-1372-61
880,000
859,800
945,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555714PCN-J-L-50-UT3350(常温)本体:0~0.18、ジャケット:0~0.18ジャケット:450×87262-1372-62
952,000
899,800
989,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする