シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ

シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。※100A以上のサイズはヘルールの互換性確認が必要です。

材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63555723SHB-100Aヘルール:100A280×9664-5067-33
197,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555739SHB-150Aヘルール:150A370×10164-5067-34
262,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555748SHB-200Aヘルール:200A470×10164-5067-35
283,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555757SHB-2Sヘルール:2S245×7564-5067-30
151,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555766SHB-3Sヘルール:3S250×7564-5067-31
170,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63555775SHB-4Sヘルール:4S270×7564-5067-32
191,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする