グリーンパル
ジョーゴ
容器に液体などを注ぎ入れる時に便利なロートです。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※漏斗を火のそばに置くと変形・破損の原因になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63556028
-
注ぎ口:約120
110×126×142(D)
40
12
63-5448-89
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63556037
-
注ぎ口:約120
110×126×142(D)
40
12
63-5448-92
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
63556046
-
注ぎ口:約150
135×160×184(D)
60
15
63-5448-90
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
63556055
-
注ぎ口:約150
135×160×184(D)
60
15
63-5448-93
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
63556064
-
注ぎ口:約90
80×100×110(D)
20
9
63-5448-88
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63556073
-
注ぎ口:約90
80×100×110(D)
20
9
63-5448-91
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください