曜日別特売

ステンバット 手付き 穴明

ステンバット 手付き 穴明 - AG(赤川器物製作所)

深いひも出しで重なりが良く、安定性抜群です。スタッキング可能です。水切穴付き。

材質SUS304穴径(Φmm)10内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
外寸(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
外寸(mm)
底寸法(mm)
板厚(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6355636922508-164-0920-90551×370×H110525×3400.7大110
20,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6355637822510-164-0920-89551×370×H140525×3400.7大140
21,640
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355638722509-164-0920-91551×370×H80525×3400.7大80
19,470
18,900
20,790(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355639622606-164-0920-92466×345×H110435×3200.6中110
18,120
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355640522607-164-0920-93466×345×H80435×3200.6中80
16,920
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6355641422506-164-0920-87655×440×H120630×4150.7特大120
24,440
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6355642322507-164-0920-88655×440×H90630×4150.7特大90
22,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする