曜日別特売

ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTH-ASCBシリーズ

ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTH-ASCBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTH-ASCBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTH-ASCBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTH-ASCBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスホッパー型クリップ式密閉容器 架台付 作業台付 HT-CTH-ASCBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

容器と架台が分離できる容器、【HT-ASC】ホッパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器底板がホッパー形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。

材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63556536HT-CTH-ASCB-47H45100904×650×1155(Wは作業台を開いた場合)64-5068-46
612,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63556545HT-CTH-ASCB-565541501004×750×1225(Wは作業台を開いた場合)64-5068-47
731,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63556554HT-CTH-ASCB-362135764×510×900(Wは作業台を開いた場合)64-5068-42
477,000
469,800
516,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63556563HT-CTH-ASCB-392345794×540×945(Wは作業台を開いた場合)64-5068-43
499,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63556579HT-CTH-ASCB-432565844×590×975(Wは作業台を開いた場合)64-5068-44
544,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63556588HT-CTH-ASCB-474380904×650×1045(Wは作業台を開いた場合)64-5068-45
600,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする