ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCAシリーズ

ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス鏡板型クリップ式密閉容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 DT-CTH-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

容器と架台が分離できる容器、【DT-ASC】鏡板型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器底板がお椀形状になっており、液等の排出に優れています。蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。

材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63557017DT-CTH-ASCA-47H47100904×760×1070(Wは作業台を開いた場合)64-5067-85
639,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63557026DT-CTH-ASCA-565561501004×863×1095(Wは作業台を開いた場合)64-5067-86
759,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63557035DT-CTH-ASCA-362235764×625×830(Wは作業台を開いた場合)64-5067-81
496,000
489,800
538,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63557044DT-CTH-ASCA-392445794×655×870(Wは作業台を開いた場合)64-5067-82
519,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63557053DT-CTH-ASCA-432765844×690×905(Wは作業台を開いた場合)64-5067-83
568,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63557069DT-CTH-ASCA-474580904×760×955(Wは作業台を開いた場合)64-5067-84
627,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする