曜日別特売

ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ

ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型クリップ式密閉容器 架台付 取っ手・蓋置付 KTT-CTH-ASCCシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に取っ手と蓋置を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は簡易密閉が可能なキャッチクリップ式です。架台に取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、作業台のみが付属するASCBタイプもございます。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。

材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコン(食品衛生法適合品)使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63557753KTT-CTH-ASCC-47H43100650×760×112064-5069-09
587,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63557769KTT-CTH-ASCC-56552150750×863×105064-5069-10
704,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63557778KTT-CTH-ASCC-565H58200750×863×133064-5069-11
727,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63557787KTT-CTH-ASCC-361935500×625×88064-5069-05
449,000
448,800
493,680(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63557796KTT-CTH-ASCC-392145530×655×92064-5069-06
472,000
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63557805KTT-CTH-ASCC-432465580×690×98064-5069-07
519,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63557814KTT-CTH-ASCC-474180650×760×100064-5069-08
576,000
559,800
615,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする