ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ

ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台・取っ手・蓋置付 KTT-ST-ASCAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に作業台や取っ手、蓋置を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属します。架台に作業台のみが付属するASCBタイプ、取っ手・蓋置のみが付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。蓋を開けた際に置き場所に困りません。容器と架台の分離・固定ができ、さらに取っ手付きであるため、工程に応じた移動が簡単です。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。

材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558033KTT-ST-ASCA-47H46100904×760×1120(Wは作業台を開いた場合)64-5069-37
635,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558049KTT-ST-ASCA-565561501004×863×1050(Wは作業台を開いた場合)64-5069-38
752,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558058KTT-ST-ASCA-565H622001004×863×1330(Wは作業台を開いた場合)64-5069-39
773,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558067KTT-ST-ASCA-362235764×625×880(Wは作業台を開いた場合)64-5069-33
503,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558076KTT-ST-ASCA-392345794×655×920(Wは作業台を開いた場合)64-5069-34
526,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558085KTT-ST-ASCA-432765844×690×980(Wは作業台を開いた場合)64-5069-35
573,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558094KTT-ST-ASCA-474480904×760×1000(Wは作業台を開いた場合)64-5069-36
623,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする