曜日別特売

ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台付 KTT-ST-ASCBシリーズ

ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台付 KTT-ST-ASCBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台付 KTT-ST-ASCBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台付 KTT-ST-ASCBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台付 KTT-ST-ASCBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス片テーパー型汎用容器 架台付 作業台付 KTT-ST-ASCBシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

容器と架台が分離できる容器、【KTT-ASC】片テーパー型容器 架台付に作業台を付けました。容器の底はドレン方向に傾斜がついているので、蓋は開閉が簡単なかぶせ式です。架台に作業台が付属します。架台に作業台・取っ手・蓋置が付属するASCAタイプ、取っ手・蓋置が付属するASCCタイプもございます。作業台は簡単な作業や、資料や軽量の物を置くのに便利です。作業台は折りたたみ式のため、スペースを無駄にしません。容器は架台から外して洗浄できるので、洗浄時間の短縮に繋がります。

材質容器、架台:SUS304表面処理容器:内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63558103KTT-ST-ASCB-47H44100904×650×1120(Wは作業台を開いた場合)64-5069-44
586,000
579,800
637,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558119KTT-ST-ASCB-565541501004×750×1050(Wは作業台を開いた場合)64-5069-45
700,000
669,800
736,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558128KTT-ST-ASCB-565H602001004×750×1330(Wは作業台を開いた場合)64-5069-46
723,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558137KTT-ST-ASCB-362135764×510×880(Wは作業台を開いた場合)64-5069-40
460,000
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558146KTT-ST-ASCB-392245794×540×920(Wは作業台を開いた場合)64-5069-41
482,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558155KTT-ST-ASCB-432565844×590×980(Wは作業台を開いた場合)64-5069-42
528,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558164KTT-ST-ASCB-474280904×650×1000(Wは作業台を開いた場合)64-5069-43
574,000
569,800
626,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする