MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス密閉容器 目盛付 クリップ式/PTFE CTH-M-PTFEシリーズ
目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレス密閉タンク
簡単に密閉できるクリップタイプ
パッキンをPTFEにして耐薬品性を向上させました。
材質
SUS304
材質(パッキン)
PTFE(白色)
目盛長(mm)
約25
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※目盛りは容量のおおよその位置となります。
※樹脂製なのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63558243
CTH-M-PTFE-24
63-1207-71
315
240
2.1
10
¥
55,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558259
CTH-M-PTFE-27
63-1207-72
350
270
2.7
15
¥
62,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558268
CTH-M-PTFE-30
63-1207-73
380
300
3.3
20
¥
71,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558277
CTH-M-PTFE-33
63-1207-74
436
330
4.1
25
¥
79,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558286
CTH-M-PTFE-36
63-1207-75
469
360
5.3
36
¥
85,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558295
CTH-M-PTFE-39
63-1207-76
496
390
6
45
¥
102,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558304
CTH-M-PTFE-18
63-1207-69
249
180
1.3
4
¥
45,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558313
CTH-M-PTFE-39H
63-1207-77
496
480
6.9
50
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558329
CTH-M-PTFE-43
63-1207-78
548
450
8.2
65
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558338
CTH-M-PTFE-43H
63-1207-79
548
520
9
70
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558347
CTH-M-PTFE-21
63-1207-70
282
210
1.6kg
7
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000