ダイキュウ
デリバリー用クールバッグ
蓄冷剤入れネット付折りたたみ式で、コンパクトに収納できます。
材質
カバー(アルミニウム面+発泡ポリエチレン)
質量(kg)
1.3
間口W×奥行D×高さH(mm)
405×385×425
内寸(mm)
400×380×H420
商品番号
AKC4901
コード
7-0167-0101
アズワン品番
63-5692-39
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63558776
RH-430
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000