メディカルワイヤー
トランスワブ MWシリーズ
細菌検査材料の輸送に。創傷、皮膚、泌尿器、咽頭
仕様
培地なし
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(200本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
材質(シャフト)
コード
種別
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63558873
MW1028JP
62-2080-76
ポリプロピレン
19100104
ドライスワブ
医療機器届出番号:13B1X10362000006
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63558889
MW1048JP
62-2080-77
木
19100241
プレンスワブ
医療機器届出番号:13B1X10362000007
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000