曜日別特売

のぞき窓 一体型 保護カバー付 NMB-Pシリーズ

のぞき窓 一体型 保護カバー付 NMB-Pシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 一体型 保護カバー付 NMB-Pシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 一体型 保護カバー付 NMB-Pシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)のぞき窓 一体型 保護カバー付 NMB-Pシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないのぞき窓(サイトグラス)に保護カバーを付けました。【NMB】のぞき窓(一体型)をベースに、蝶番式のカバーを取り付けています。容器等のヘルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。【NM】のぞき窓や【NM-P】のぞき窓 保護カバー付とは異なり、ヘルールから取り外す際にガラスが脱落しないので安全です。外部から衝撃が加わったときに、窓部が割れるのを防ぎます。また、ほこりの付着も防止します。接液部はSUS316Lのため、耐食性に優れています。内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。

高さ(mm)44内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
範囲(mm)
耐圧(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63559004NMB-P-1.5S64-5069-62ヘルール:1.5S可視:Φ270.18(常温)
52,800
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63559013NMB-P-2S64-5069-63ヘルール:2S可視:Φ410.18(常温)
54,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63559029NMB-P-3S64-5069-64ヘルール:3S可視:Φ650.18(常温)
69,300
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63559038NMB-P-4S64-5069-65ヘルール:4S可視:Φ900.16(常温)
86,900
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする