曜日別特売

パスボックス PSPBシリーズ

パスボックス PSPBシリーズ - ホクト総研パスボックス PSPBシリーズ - ホクト総研パスボックス PSPBシリーズ - ホクト総研

部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
外寸(mm)
内寸(mm)
材質
ロック
種別
材質(本体)
集塵効率(%)
吹出風速(m/s)
フィルター
電源
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63563256PSPB-4443-2073-05520×480×480400×400×400本体/鋼板(焼付塗装仕上)、内面床/ステンレス(SUS304)、窓/透明強化ガラス扉:機械式インターロック-------
347,000
319,800
351,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63563265PSPB-5553-2073-01620×580×580500×500×500本体/鋼板(焼付塗装仕上)、内面床/ステンレス(SUS304)、窓/透明強化ガラス--------
367,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63563283PSPB-888K3-2073-13920×880×1540800×800×800本体/鋼板(焼付塗装仕上)、内面床/ステンレス(SUS304)、窓/透明強化ガラス扉:機械式インターロック架台付き------
787,000
739,800
813,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63563299PSPB-666J3-2073-04850×680×1550600×600×600-扉:機械式インターロックエアシャワー付き鋼板(焼付塗装仕上)、内面床:ステンレス(SUS304)、窓:透明強化ガラス0.3μm粒子にて99.97以上約23以上(天井吹出し)HEPAフィルタ・プレフィルタ三相200V 50/60Hz(端子台接続)差圧計つき・シャワー切替スイッチ・シャワータイマー付き
1,028,000
999,800
1,099,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63563274PSPB-6663-2073-02720×680×680600×600×600本体/鋼板(焼付塗装仕上)、内面床/ステンレス(SUS304)、窓/透明強化ガラス--------
340,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする