貝印
パソカッターR 22°50枚入
バイオプシーに最適
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
8
刃厚(mm)
0.28
アズワン品番
63-1472-95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X00002000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63563308
-
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000