MONOVATE(旧:日東金属工業)
フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット PCN-O-Lシリーズ
加圧をするために必要な圧力容器と周辺部品をそろえました。圧力容器は洗浄しやすいオープン型です。下部排出なので、内容物を残留なく圧送できます。
材質
容器本体・取っ手・蓋・脚/SUS304、Oリング/シリコンゴム、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
使用圧力(MPa)
(常温)0~0.18
表面処理
内外面バフ研磨
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
容量(L)
選択してください
20
30
40
50
80
100
150
200
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63563938
PCN-O-L-20-UT
28.5
20
259.4×861
62-1372-30
¥
993,000
¥
989,800
¥
1,088,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63563947
PCN-O-L-30-UT
36
30
309.5×881
62-1372-31
¥
1,060,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63563956
PCN-O-L-40-UT
40
40
345.6×938
62-1372-32
¥
1,148,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63563965
PCN-O-L-50-UT
48
50
396.4×950
62-1372-33
¥
1,293,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63563974
PCN-O-L-80-UT
54
80
396.4×1180
62-1372-34
¥
1,360,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63563904
PCN-O-L-100-UT
73
100
500×1086
62-1372-35
¥
1,689,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63563913
PCN-O-L-150-UT
79
150
500×1336
62-1372-36
¥
1,778,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63563929
PCN-O-L-200-UT
98
200
550×1426
62-1372-37
¥
2,101,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000