エスコ
プレート 3個/1列/メタル製
材質
耐食アルミニウム合金
寸法(mm)
70×120×6.5(T)、口部(穴:28.5×69.2
列数
1
口数
3
アズワン品番
63-3280-08
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63564218
EA940CE-553A
オープン
¥
525
¥
578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください