MONOVATE(旧:日東金属工業)
ホッパー型ステンレスジャケット容器 脚付 ストック蓋付 HT-ST-J-Lシリーズ
2重構造で保温・冷却ができるステンレスタンク
ジャケット部に蒸気を使用する等、圧力がかかる場合は耐圧ジャケットシリーズをご利用ください。
材質
容器本体・ジャケット/SUS304、蓋・脚・取っ手/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理
内外面バフ研磨
ノズル
ジャケット部:1Sヘルール
材質(フタ)
SUS304
使用条件
内槽・ジャケット:大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63564489
HT-ST-J-L-30
360
14
825
20
63-1206-73
¥
442,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564498
HT-ST-J-L-33
387
14
835
25
63-1206-74
¥
465,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564507
HT-ST-J-L-39
430
18
945
45
63-1206-75
¥
509,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63564516
HT-ST-J-L-47
565.7
32
1045
80
63-1206-76
¥
642,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000