瑞穂化成工業
ポリ洗浄びんノズルセット ホワイト
ノズル先端からの液漏れを防止した構造設計。先端ノズルとキャップを一体成型していますので、ノズル付近からの液漏れがしにくいです。
用途
ノズルの交換・液体の識別等
適合
1L用
材質
ポリエチレン(PE)
型式
177
色
ホワイト
ノズル内径(Φmm)
1
アズワン品番
63-1279-95
内容量
1組
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63564769
177
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください