MONOVATE(旧:日東金属工業)
レベル計・バルブ付汎用容器 STV-LVシリーズ
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質
本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565277
STV-LV-30
-
300
3.5
300
20
¥
118,000
¥
109,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565286
STV-LV-33
-
330
4.2
330
25
¥
123,000
¥
119,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565295
STV-LV-36
-
360
5.6
360
36
¥
130,000
¥
129,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17591178
STV-LV-30【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
300
3.5
300
20
¥
118,000
¥
109,800
¥
87,980
アウトレット
¥
96,778
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000