MONOVATE(旧:日東金属工業)
レベル計・バルブ付密閉容器 脚付 CTHV-LV-FLシリーズ
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質
本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
脚数(本)
3
使用条件
大気圧(加減圧不可)
脚寸法(mm)
板厚3/幅25/Φ10穴付
脚の種類
平鋼脚
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63565365
CTHV-LV-FL-30
300
4.2
500
20
63-1207-06
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565374
CTHV-LV-FL-33
330
5
530
25
63-1207-07
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63565383
CTHV-LV-FL-36
360
6.5
560
36
63-1207-08
¥
169,000
¥
168,800
¥
185,680
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000