曜日別特売

顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ

顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ - ナディック顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ - ナディック顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ - ナディック顕微鏡用スケール シートゲージ NHWシリーズ - ナディック

黒塗りと白抜きのゲージを各寸法ごと左右に表記してありますので様々な用途でご使用いただけます。用途目的別のパターンでマイクロスコープ等の拡大顕微鏡による簡易検査、測定が容易です。ポリエステル製の為、取り扱いが容易です。キャリブレーション(校正)シートとして、測定機器の基準スケールや画面表示スケール精度確認、比較・証明用に便利です。工業関連、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの検査、観察用スケールとして多くの業界で利用されています。

用途キズや隙間、厚み等の測定・検査仕様図形記載面:フィルム下面種別線幅ゲージ材質ポリエステル寸法(mm)75×105×0.175t質量(g)3精度図形:±0.004以内線幅(mm)0.006~0.008単位目盛:0.01~0.45mm/x,yスケール0.05/minアズワン品番64-0995-56内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63567228NHW-25
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする